Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825551
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     640.63
EAN/GTIN:
     4211125640637
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage
Die MG 315 Shiatsu Sitzauflage sorgt für Entspannung durch Shiatsu-, Rolling- und Swing-Massage. Sie lässt sich einfach per Handschalter bedienen und passt die Massage durch die automatische Körperscanning-Funktion individuell an Ihren Körper an.
Beurer MG 315 - Massagesitzfläche
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagesitzfläche
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
89 cm
Tiefe
48 cm
Gewicht
5.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
36 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Shiatsu-Massage, Rollenmassage, Wärmefunktion, punktuelle Massage, swing massage, Lichtfunktion
Massagezonen
Nacken, Rücken
Zusätze Anz.
4
Programme Anz.
3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.