| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8825555 Herst.-Nr.: 460948 EAN/GTIN: 4250774952500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese schicke Clip-Tasche besticht durch hochwertigste Verarbeitung, edle Haptik und stilvolles Design. Das Gerät bleibt dabei in der Schutzhülle voll bedien- und nutzbar. 4smarts Cupertino - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - flüssiges Silikon - Schwarz - für Apple iPhone 12 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Flüssiges Silikon | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Microfiber | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Weich | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 9.5 cm x 2 cm x 20 cm / 70 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12 Pro Max |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case schwarz silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |