| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8827312 Herst.-Nr.: 869196-0010 EAN/GTIN: 0017817836210 |
|
|
| | |
| Bose - Befestigungskit - für Video-Leiste - Bildschirmgröße: 107-215 cm (42"-85") - hinter Flatpanel - für Professional Videobar VB1; Videobar VB1, VB-S Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 65 cm | | Einstellbare Höhe | 54.4-79.7 cm | | Packungsinhalt | Verlängerungshalterung | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Empfohlene Verwendung | Video-Leiste | | Max. Größe des Befestigungsmusters | 650 x 600 mm | | Empfohlene Display-Größe | 107-215 cm (42"-85") | | Neigung | -20° bis 5° | | Anpassungen | Neigung | | Platzierung/Montage | Hinter Flatpanel | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Bose Professional Videobar VB1 ¦ Bose Videobar VB1, VB-S |
|
| | |
| | | |
| |