Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

innovaphone D83


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8827335
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     50-00083-014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das innovaphone d83 ist ein robustes, vielseitiges DECT-Mobilteil für Unternehmen. Es bietet die Sprachqualität, Zuverlässigkeit, Messaging- und Alarmfunktionen, die an modernen Arbeitsplätzen gefordert werden.
innovaphone D83 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - IP-DECT\GAP - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
PC/ABS
Gehäusefarbe
Grau, Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Schutz
Chemikalienecht, temperaturbeständig, vibrationsbeständig, IP67, sturzresistent, schlagfest
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
920 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Flämisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Stumm, Vibrationsalarm, automatische Anrufbeantwortung, Messaging, Push-to-Talk (PTT), shared phone
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
25
Anz. programmierbare Tasten
9
Anrufservices
Caller-ID, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
6.4 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
175 g
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, innovaphone dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 566,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 648,25*
€ 771,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 631,70*
€ 751,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 611,50*
€ 727,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 599,06*
€ 712,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,66*
€ 674,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.