Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORANIER Lara 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8827430
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     8763 79
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
ORANIER Lara 75 W - Motorhaube - Kamin abgewinkelt - Breite: 74.6 cm - Tiefe: 41.6 cm - Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset) - mit internem Motor - rostfreier Stahl und weißes Glas
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Stahl und weißes Glas
Abzugshaubentyp
Kamin abgewinkelt
Maximale Abluftleistung
557 m3/h
Mitgelieferte Filter
Metallfettfilter
Durchmesser des Abluftschlauchs
15 cm
Minimale Kaminhöhe
84.5 cm
Maximale Kaminhöhe
111 cm
Gesamtleistung Motor
275 W
Motor
Mit internem Motor
Abzugstyp
Absaugung und Rückführung (mit zusätzlichem Rückführungsset)
Herdplattenbeleuchtung
LED - 5 W
Anz. Lampen
1
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Minimaler Luftstrom (Normalmodus)
314 m3/h
Maximaler Luftstrom (Normalmodus)
557 m3/h
Luftstrom (intensiv oder Boost-Modus)
772 m3/h
Intensivmodus
Ja
Anzahl Intensivmodi
1
Geschirrspüler-geeigneter Filter
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Geräuschpegel (min.)
49 dB
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Rauschpegel (Intensiv- oder Aufwärts-Modus)
69 dB
Material des Gehäuses
Edelstahl, Glas
Sound Pressure Level (SPL)
63 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
74.6 cm
Tiefe
41.6 cm
Höhe
53 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
281 W
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Lichteffizienzklasse
A
Fettfiltereffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
52 kWh/Jahr
Fluiddynamische Effizienz
32.4
Lichteffizienz
33.6 Lux/Watt
Fettfiltereffizienz
86.3 %
Stromverbrauch im STANDBY-Modus
0.49 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.01 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Geschwindigkeitseinstellungen
3 Voreinstellungen
Filtersättigungsalarm
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,46*
€ 826,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,07*
€ 819,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,06*
€ 780,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,77*
€ 747,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,24*
€ 688,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.