Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta S Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829250
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03IW-B3UA00
EAN/GTIN:
     4711081520252
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Das ROG Delta S Gaming-Headset liefert eine äußerst klare und detaillierte Audioqualität, die erfahrenen Spielern einen entscheidenden Vorteil verschafft. Es ist mit dem Hi-Fi-Grade ESS 9281 Codec mit QUAD DAC Technologie ausgestattet und ist das erste Gaming-Headset mit Master Quality Authenticated (MQA)-Technologie, einer einzigartigen Technologie, die Audiodateien in Studioqualität liefert, die jedes Detail der Originalaufnahme offenbaren. Die im ROG Delta S integrierte MQA-Renderer-Technologie kann mit einem MQA-Kernsignal verknüpft werden und die endgültige "Entfaltung" einer MQA-Datei für eine unglaubliche Audioqualität vervollständigen. Das ASUS AI Noise Cancelling-Mikrofon des ROG Delta S sorgt für eine kristallklare Sprachkommunikation im Spiel, und die exklusiven ASUS Essence-Treiber, ein geschlossenes Gehäuse-Design und eine Audiosignal-Umleitungstechnologie sorgen gemeinsam für einen unglaublich realistischen Klang. Das ROG Delta S wiegt nur 300 Gramm und verfügt über ergonomische D-förmige ROG Hybrid-Ohrpolster für unübertroffenen Komfort bei längeren Spielsitzungen. Sein USB-C -Anschluss ermöglicht es Benutzern, an einem PC zu spielen und dann zu einer Spielkonsole oder einem mobilen Gerät zu wechseln, ohne das Headset wechseln zu müssen. Die anpassbare, kreisförmige RGB-Beleuchtung kann mit anderen Aura Sync-fähigen Geräten verwendet werden, und einzigartige Klangwellen-Beleuchtungseffekte blitzen im Einklang mit der Stimme des Benutzers auf.
ASUS ROG Delta S Wireless - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
310 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster, USB-C auf USB-A Adapter
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1 m
Stromversorgung
Kapazität
1800 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
25 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Drahtlose Technologie
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Kabel
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-37 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.