Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829408
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-250.0
EAN/GTIN:
     4054278817521
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Kärcher-Zubehör
Das Autobatterieladegerät von Kärcher lädt den elektrischen Eiskratzer und den mobilen Außenreiniger über den 12-Volt-Zigarettenanzünder im Auto auf. So können beide Geräte auch unterwegs ganz einfach über die Autobatterie aufgeladen werden und sind immer einsatzbereit. Das Autoladegerät garantiert somit mehr Komfort und Flexibilität.
Kärcher - Auto-Netzteil - für Kärcher OC 3, OC 3 Adventure Box, OC 3 Bike Box, OC 3 PET BOX, OC 3 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Auto-Netzteil
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
100 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher OC 3, OC 3 Adventure Box, OC 3 Bike Box, OC 3 PET BOX, OC 3 Plus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.