Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flex LED 500 Bi Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829496
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21652
EAN/GTIN:
     4056929216523
Die flexiblen Fluter der walimex pro Flex LED Serie überzeugen mit einer hohen Lichtleistung sowie modernen, innovativen Features zu einem attraktiven Preis. Die Lichtmatte kann so ausgerichtet werden, dass Lichteffekte entstehen, die bisher nicht möglich waren. Die LED-Leuchten verfügen über moderne Features, wie z.B. Bi-Color, Batterie- oder Netzbetrieb und kabellose Steuerung mehrerer Leuchten.
Walimex Pro Flex LED 500 Bi Color - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 280 Lampe - LED-Leuchtstoffröhre - 50 W - DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
3.15 cm
Gewicht
2.5 kg
Gerätetyp
Leuchtenkopf
Transportbreite
75 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
2.99 kg
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
1 x Leuchtenkopf ¦ 1 x Tragetasche ¦ 1 x Netzteil ¦ 1 x Controller Box (V-Halterung) ¦ 1 x Rahmen ¦ 1 x Montage-Adapter ¦ 7 x Klettverschlussbefestigung
Beleuchtungssystem
Farbe
Schwarz, Silber
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
DC
Kontinuierliche Lichtquelle
LED-Leuchtstoffröhre
Max. kontinuierliche Lichtleistung
50 W
Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Ja
Kopf
Farbtemperatur
3000 - 5600 K
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl, Gummi, Kunstfaser
Merkmale
Farbtemperaturregelung, flexibel, 95 Color Rendering Index (CRI), spitzwassergeschützt
Anz. Köpfe
1
Anz. Leuchten
280
Lichtleistung in LUX
6500 (0.5m)
Strahlwinkel
0-360°
Leuchten
Leuchten
(280) x kontinuierlich - LED-Leuchtstoffröhre - 3000 - 5600 K
Statusanzeige
Typ
LCD Anzeige
Steuerungen
Energiebereich (max. bis min.)
Full to Off
Besondere Merkmale
Dimmer-Steuerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.