Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flex LED 1000 Bi Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829497
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21653
EAN/GTIN:
     4056929216530
Die flexiblen Fluter der walimex pro Flex LED Serie überzeugen mit einer hohen Lichtleistung sowie modernen, innovativen Features. Die Lichtmatte kann so ausgerichtet werden, dass Lichteffekte entstehen, die bisher nicht möglich waren. Die LED-Leuchten verfügen über moderne Features, wie z.B. Bi-Color, Batterie- oder Netzbetrieb und kabellose Steuerung mehrerer Leuchten.
Walimex Pro Flex LED 1000 Bi Color - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 504 Lampe - LED fluorescent - 100 W - DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
3.15 kg
Gerätetyp
Leuchtenkopf
Transportbreite
91 cm
Transporttiefe
13.5 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
3.62 kg
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
1 x Leuchtenkopf ¦ 1 x Tragetasche ¦ 1 x Netzteil ¦ 1 x controller box (V-mount) ¦ 1 x Rahmen ¦ 1 x Montage-Adapter ¦ 7 x hook-and-loop fastener
Beleuchtungssystem
Farbe
Schwarz, weiß
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
DC
Kontinuierliche Lichtquelle
LED fluorescent
Max. kontinuierliche Lichtleistung
100 W
Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Ja
Kopf
Farbtemperatur
3000 - 5600 K
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl, rubber, synthetic fibre
Merkmale
Farbtemperaturregelung, flexibel, 95 Color Rendering Index (CRI), splash-proof
Anz. Köpfe
1
Anz. Leuchten
504
Lichtleistung in LUX
9960 (0.5m)
Strahlwinkel
0-360°
Leuchten
Leuchten
(504) x kontinuierlich - LED fluorescent - 3000 - 5600 K
Statusanzeige
Typ
LCD Anzeige
Steuerungen
Energiebereich (max. bis min.)
Full to Off
Besondere Merkmale
Dimmer-Steuerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,13*
€ 414,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.