Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Dash 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829498
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADJD4B
EAN/GTIN:
     0847663023843
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Der leistungsstarke Dash 4 ist perfekt für die meisten Geräte. Positive Vibes, perfektes Leben.
Adonit Dash 4 - Stylus für Handy, Tablet - Graphite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.88 cm
Tiefe
0.88 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
15 g
Farbe
Graphite Black
Produkttyp
Stylus
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Bestimmt für
Handy, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Taschenclip, austauschbare Eingabestiftspitze
Batterie
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)
15 Stunde(n)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.