Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Dash 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829499
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADJD4S
EAN/GTIN:
     0847663023850
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Der leistungsstarke Dash 4 ist perfekt für die meisten Geräte. Positive Vibes, perfektes Leben.
Adonit Dash 4 - Stylus für Handy, Tablet - mattsilber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.88 cm
Tiefe
0.88 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
15 g
Farbe
Mattsilber
Produkttyp
Stylus
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Bestimmt für
Handy, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Taschenclip, austauschbare Eingabestiftspitze
Batterie
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)
15 Stunde(n)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.