Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829505
Hersteller:
     ZIPPER MASCHINEN
Herst.-Nr.:
     ZI-LGR40V-AKKU
EAN/GTIN:
     9120039233031
Zipper - Batterieladegerät - 100 Watt (Batterieverbindung)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
1 kg
Produkttyp
Batterieladegerät
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Gestellte Leistung
100 Watt
Merkmale
LED-Ladeanzeige
Geleistete Netzspannung
2 - 40 V
Ausgabeanschlussstellen
Batterieverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.