Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Titan Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829631
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     W126840714
EAN/GTIN:
     5704174859611
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
eSTUFF Titan Shield - Bildschirmschutz für Handy - volle Abdeckung - Glas - Rahmenfarbe schwarz (Packung mit 10) - für Samsung Galaxy S22
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
18 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Kratzfest, bruchsicher, bruchsicher
Verpackungsart
Großpackung
Bestimmt für
Handy
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.3 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
20 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.