Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T33G VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829658
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301046
EAN/GTIN:
     6938818306073
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das IP-Telefon der Einstiegsklasse mit Farbdisplay und hoher Leistung. Yealink SIP-T33G bietet Unterstützung für 4 Leitungen und beinhaltet lokale 5-Wege-Konferenzfunktion. Mit seinem modischen Design und dem extragroßen Farbdisplay mit 320x240 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung bietet es eine komfortable Bedienung und eine klare Übersicht für den Anwender. Durch seinen neuen leistungsstarken Chip garantiert es eine erheblich verbesserte Arbeitseffizienz. Zu den weiteren Merkmalen gehören Dual-Port-Gigabit-Ethernet mit integriertem PoE, EHS35-Unterstützung für das drahtlose Yealink-Headset und eine einstellbare Mehrwinkel-Halterung. Dank dieser Merkmale ist das SIP-T33G ein hochwertiges, aber kostengünstiges klassisches IP-Telefon, das die Produktivität sowohl in kleinen als auch in großen Büroumgebungen maximiert.
Yealink SIP-T33G - VoIP-Telefon - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP - 4 Leitungen - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21.2 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
14.6 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.