Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W73P Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829670
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302022
EAN/GTIN:
     6938818308206
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das W73P-System unterstützt die Registrierung von bis zu 10 Yealink W73H DECT-Mobilteilen und verfügt über eine robuste Verarbeitungskapazität für bis zu 10 SIP-Konten und 20 gleichzeitige Anrufe.
Yealink W73P - Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR - Classic Gray, Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray, Space-grau
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, 2 Netzadapter, Basisständer, Ladeschale, Ethernetkabel, W70B Base Station
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1010 mAh
Standby-Zeit
Bis zu 400 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 2100 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Intercom, Wahlwiederholung, Rauschunterdrückungssystem, Eco-Modus, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Ruhe-Funktion, FNR (Flexible Noise Reduction), anonymer Anruf, ECO Mode+, Tastensperre, Abweisen anonymer Anrufe
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
9
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10 cm
Tiefe
2.51 cm
Höhe
13 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
14.45 cm
Gewicht
112 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP, NTP, FTP, RPS
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.729a, G.726, iLBC, Opus, PCMA, PCMU
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Sicherheit
SRTP
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.