Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure Light Octadome 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829972
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     APA0226A30
EAN/GTIN:
     6971842182954
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die OctaDome 120 ist eine achteckige Softbox für die Bowens-Montage mit einer Länge von 120 cm (47,2 Zoll). Diese 8-seitige Softbox verwandelt jede punktförmige Bowens-Mount-Lichtquelle in ein ultraweiches Flächenlicht, das Ihr Set in diffuses Licht taucht.
Aputure Light Octadome 120 - Achteckige Softbox - Ø53 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
120 cm
Gewicht
1.7 kg
Produkttyp
Softbox
Durchmesser
53 cm
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
(1) x Softbox ¦ (2) x Frontdiffusor für Softbox ¦ (1) x inner diffusion baffle ¦ (1) x Gitter ¦ (1) x Speed-Ring ¦ (1) x Tragetasche
Lichtsteuerung
Merkmale
Zusammenfaltbar
Tasche im Lieferumfang enthalten
Ja
Enthaltener Lichtwandler
Innendiffusor, Frontdiffusor, Raster
Softbox-Typ
Achteckige Softbox
Enthaltene Befestigungselemente
Geschwindigkeitsring
Weitere Suchbegriffe: aputure softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.