Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN DAB+ 10 tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8833878
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2800000009
EAN/GTIN:
     4063242000432
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
KATHREIN DAB+ 10 tower - Tragbares DAB-Radio - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Tragbares DAB-Radio
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Verbindungsschnittstellen
Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/b/g/n, Near Field Communication (NFC), DLNA
Audio-Formate
WMA, AAC, MP3, AAC +
Bluetooth Audio Codec
SBC, aptX
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Batterie
Batterie
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.4 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
21.6 cm
Gewicht
2.05 kg
Audiosystem
Funktionen
DAB-Radio, Radio, Internetradio
Fernbedienung über Smartphone
Klang-Ausgabemodus
Mono
Timer
Schlafen
Eingebaute Uhr
Alarm, Zeitgeber für Ruhezustand
Anzahl der Alarme
1
Internet-Streaming-Dienste
Deezer, Napster, Spotify, TIDAL, Qobuz
Medieninhaltsquelle
Netzwerk, Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Radio
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
10 Programmspeicherplätze
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, DAB+: 174.928 - 239.2 MHz
Radio-Tuner
Digital - DAB+/FM
Anz. der voreingestellten DAB-Sender
10 Programmspeicherplätze
Anzahl der Programmspeicherplätze
30 Programmspeicherplätze
Ethernet-Player
Typ
Netzwerk-Audioplayer
Funktionalität
Radiowiedergabe über das Internet, UPnP-Client
Konnektivität
Drahtlos
Bildschirm
Typ
Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.