| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8833975 Herst.-Nr.: CS-CAB-5-EXT-B-EMEA EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Zebra Intelligent Cabinets Extreme - Schrankeinheit - für 100 Datenerfassungsterminals - Laden - verriegelbar - Stahl - Boden- oder Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 120 cm | | Tiefe | 43.7 cm | | Höhe | 191.2 cm | | Material | Stahl | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Schrankeinheit | | Anzahl der Regale | 5 | | Empfohlene Verwendung | 100 Datenerfassungsterminals | | Integrierte Geräte | Spannungsspitzenschutz, Steckdosenleiste, ShareCradle, Stromversorgungseinheit, Einschaltstrombegrenzer (ICL) | | Verriegelbar | Ja | | Platzierung/Montage | Boden- oder Wandmontage | | Schloßart | Schlüsselschloss und RFID |
|
| | |
| | | |
| |