| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8835846 Herst.-Nr.: ACS03519 EAN/GTIN: 8809811852172 |
| |
|
| | |
| Spigen Liquid Air - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - mattschwarz - für Apple iPhone 13 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Mattschwarz | | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Luftpolster-Technologie, flexibel, unterstützt kabelloses Laden | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | MIL | | Schutz | Unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Fallschutz, schlagfest | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |