Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER TWE-53MK2 True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8837921
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TWE-53MK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
DENVER TWE-53MK2 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 9.1 cm x 4.1 cm x 3.2 cm ¦ Kopfhörer: 2.7 cm x 2 cm x 2.7 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel, 2 Paar Ohrstöpsel, Ladebox (250 mAh)
Kennzeichnung
Directive 2014/53/EU
Kabeldetails
USB-Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
45 mAh
Batterie
2 x Headsetbatterie wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
150 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.8 cm
Transporttiefe
5 cm
Transporthöhe
13.3 cm
Transportgewicht
140 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.