| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8837922 Herst.-Nr.: 467569 EAN/GTIN: 4250774987847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4smarts URBAN Lite - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Kunstleder - Schwarz - für Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunstleder | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Abgerundete Kante | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Kreditkarten, Ausweis, Geldscheine | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Standfunktion | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 110 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |