Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 561 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8839666
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001170
EAN/GTIN:
     5714708009740
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Das ADAPT 561 II verfügt über einen neuen Kopfbügel und weichere Ohrpolster für langanhaltenden Tragekomfort. Der klappbare Mikrofonarm sorgt für klarere Anrufe mit ausgezeichneter Sprachverständlichkeit. In lauten Situationen können Sie ANC verwenden. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS ADAPT 561 II - ADAPT 500 Series - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC, optimiert für Google Meet
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
232 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Serien
ADAPT 500 Series
Merkmale
EPOS ActiveGard
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Plüsch, strukturierter Stoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, BTD 800 USB-C Dongle, Kabel USB-C auf USB-C
Kabeldetails
Kabel USB-C auf USB-C - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC, optimiert für Google Meet
Stromversorgung
Ladezeit
220 Min.
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
81 Tag
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 46 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 41 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 24 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Audioaufforderungen
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.3%
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
108 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming, MEMS-direktional
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000204
ab € 139,85*
Ähnlich
EPOS
1000205
ab € 143,43*
Ähnlich
EPOS
1001007
ab € 143,86*
Ähnlich
EPOS
1000200
ab € 204,24*
Ähnlich
EPOS
1001004
ab € 139,93*
Ähnlich
EPOS
1000660
ab € 100,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.