Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
deutschsprachige Spiel- und Lernbücher
>
Artikel
NEXO KNIGHTS Lexikon der Minifiguren. Mit exklusiver Minifigur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8839976
Hersteller:
Dorling Kindersley
Herst.-Nr.:
467/03315
EAN/GTIN:
9783831033157
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Lexikon
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
NEXO KNIGHTS Lexikon der Minifiguren. Mit exklusiver Minifigur - LEGO - von/bis Skene Rona - Bilderbuch (gebundenes Buch)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bilderbuch
Titel
NEXO KNIGHTS Lexikon der Minifiguren. Mit exklusiver Minifigur
Autor
Skene Rona
Ausgabejahr
2017
Anzahl Seiten
176
Serien
LEGO
Sprache
Deutsch
Abdeckungsart
Gebundenes Buch
Altersstufe
Ab 6 Jahren
Ausgabemonat
September
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.1 cm
Höhe
24 cm
... >
DCI
>
Filme, Musik & Bücher
>
Bücher
Weitere Suchbegriffe:
deutschsprachige Kinderbücher
,
Spiel- und Lernbücher - deutschsprachig
,
deutschsprachige Spiel- und Lernbücher
,
kinderbücher deutsch
,
lexikon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen