| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8840276 Herst.-Nr.: GX41G97371 EAN/GTIN: 0195892034148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo Go - Hartschalentasche für Mobiltelefon / Kopfhörer / Notizblock / Kabel / Netzadapter / Stifte / Powerbank / Maus - Polyester, recycletes PET - Dunkelgrau - für ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30.5 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 23.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 5.6 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 500 g | ![](/p.gif) | Farbe | Dunkelgrau | ![](/p.gif) | Material | Polyester, recycletes PET | ![](/p.gif) | Verpackungsdetails | Polybeutel | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Hartschalentasche | ![](/p.gif) | Tragegurt | Tragegriff oben | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Interne Tasche mit Reißverschluss, Netzinnentaschen | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon / Kopfhörer / Notizblock / Kabel / Netzadapter / Stifte / Powerbank / Maus | ![](/p.gif) | Verschlussart | Wasserabweisender Doppel-Reißverschluss mit Zugelement | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 30.5 cm x 23.5 cm x 5.6 cm / 600 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notiz-Block, Notizblock, Powerbank, USB Akku, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, earphone lenovo, earphone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |