| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8841947 Herst.-Nr.: 5110276B EAN/GTIN: 4054037277832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Webasto Solo - Aufstellung - für Elektroauto-Ladestation - rostfreier Stahl - Schwarz, RAL 9007, RAL 9017 - auf Betonplatte montierbar Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 25 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 12 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 149.7 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 19 kg | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz, RAL 9007, RAL 9017 | ![](/p.gif) | Material | Rostfreier Stahl | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | Schrauben, Abdeckung | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Elektroauto-Ladestation | ![](/p.gif) | Oberfläche | Pulverbeschichtet | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Auf Betonplatte montierbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |