Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M400 VoIP-Telefon/Schnurlostelefon-Basisstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9304
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004587
EAN/GTIN:
     4260059583732
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Die snom M400 DECT-Einzelzellenbasis bietet die volle Bandbreite an Business-Telefonie-Funktionen. Die Basis bietet bis zu 10 parallele Gespräche (NB) bei Verwendung von maximal 20 Mobilteilen. Funktionen wie Fernwartung und Zero-Touch-Setup sind für Cloud- und VoIP-PBX-Partner verfügbar. Die snom M400 Basis entspricht den Verschlüsselungsstandards.
snom M400 - VoIP-Telefon/Schnurlostelefon-Basisstation - DECT - SRTP, SIPS - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon/Schnurlostelefon-Basisstation
Gehäusefarbe
Weiß
Verschiedenes
Verbindungen
Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Innen / Außen, Wandmontage möglich
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
20
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
10 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
11.2 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
170 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), NTP, TLS, DHCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SRTP, SIPS
Sicherheit
TLS 1.2
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 95,58*
€ 121,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,42*
€ 121,30*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 95,88*
€ 122,11*
3 Tage
14
pro Stück
€ 6,00*
ab € 96,37*
€ 122,11*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 96,20*
€ 122,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.