Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T58W PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-8030
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301113
EAN/GTIN:
     6938818307681
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Yealink SIP-T58W Pro ist ein einfach zu bedienendes, intelligentes Business-Telefon, das Geschäftsleuten ein erweitertes HD-Audio- und Videoanruferlebnis bietet. Dieses intelligente Business-Telefon ermöglicht eine produktivitätssteigernde visuelle Kommunikation mit der Einfachheit eines Standardtelefons. Pro bedeutet, dass dieses Telefon das Yealink Bluetooth-Mobilteil BTH58 unterstützt, mit dem sich der Benutzer während eines Anrufs frei bewegen kann - keine verpassten Anrufe mehr, wenn er seinen Schreibtisch verlässt. Mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern (30 Fuß) bietet das Yealink Bluetooth-Mobilteil den Benutzern mehr Flexibilität im Büro. Basierend auf dem Betriebssystem Android 9.0 verfügt das SIP-T58W Pro über eine innovative Benutzeroberfläche, die übersichtlicher und geschäftsorientierter ist und die Arbeitseffizienz des Benutzers erheblich verbessert. Darüber hinaus lässt sich das SIP-T58W Pro in IP-Videosprechanlagen der wichtigsten Anbieter auf dem Markt integrieren und bietet den Kunden eine echte Kosteneffizienz.
Yealink SIP-T58W PRO - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - 10 Parteien Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Mit Mobilteil-Name
Yealink BTH58
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Touchscreen, neigbarer Bildschirm
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom, Wahlwiederholung, Notruf, Warteschleifenmusik, Yealink Noise Proof Technology, Optima HD-Audio, Anruf parken, Optimal HD Voice, Anrufübernahme, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Sicherheitsschloss-Port, Rückruftaste, anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Anrufabwicklung, Arm TrustZone Technology, Bridged Line Appearance (BLA)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails, busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
10 Parteien
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.94 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
21.5 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, TR-069, SNTP, GARP, DNS SRV, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), L2TP, FTP, DSCP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729, G.729a, G.729ab, G.711a, G.726, iLBC, G.729b, G.711µ, PCMA, PCMU
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Kompatible Software
Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Unify Square Device Management Platform
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
WPA2, 256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, WPA3, TLS 1.3
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), OpenVPN, bis zu 16 SIP-Konten, Network Address Translation (NAT) Traversal, bis zu 4 gleichzeitige Anrufe
Video-Codecs
H.264, VP8, H.264 High Profile
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
133
pro Stück
€ 2,90*
ab € 232,50*
€ 264,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 234,66*
€ 264,52*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 234,79*
€ 265,05*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,23*
€ 265,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,96*
€ 266,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
PSU_5V/2A_CABLE 1.8M
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.