Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-413487 Herst.-Nr.: 00004607 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit seinem großen Farbdisplay fügt sich das snom M30 nahtlos in die Reihe der professionellen Mobilteile ein. Es kombiniert kristallklare Audioqualität mit Standard-Anruffunktionen und typischen Bürofunktionen wie Halten oder Weiterleiten. Der leistungsstarke Akku ermöglicht lange Gesprächs- oder Standby-Zeiten - so wird kein Anruf verpasst. Für schnelles Wählen stehen 4 zusätzliche Tasten zur Verfügung, auf denen sich Kurzwahl- und lokale Kontaktnummern einfach speichern lassen. Verknüpfungen zu häufig verwendeten Menüs wie Klingeltönen, der Mailbox oder gesendeten Nachrichten können bequem gespeichert werden. snom M30 - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - DECT - dreiweg Anruffunktion - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Erweiterungshandgerät | | Lokalisierung | Europa | | Gehäusefarbe | Schwarz | | Schutz | Fallfest | | Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte | 1 | Verschiedenes | Verbindungen | USB / USB Typ A, 4-polig | | Hörgerät-kompatibel | Ja | | Zubehör im Lieferumfang | Gürtelklammer, Netzadapter, Telefonladeständer | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | | Kapazität | 1100 mAh | | Batterie | 1 x Batterie | | Mitgelieferte Anzahl | 1 | | Standby-Zeit | Bis zu 350 Std. | | Gesprächszeit | 1320 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farbe | | Diagonalabmessung | 5.1 cm (2") | | Bildschirmauflösung | 176 x 220 Pixel | | Anzeigensprachen | Multilingual | | Anzeigestelle | Hörer | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Tastensperre, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Rufumleitung, Rufnummernunterdrückung (Calling Line Identification Restriction/CLIR), OTA-Upgrade (Over the Air), Caller number display (CLIP) | | Norm für schnurlose Telefone | DECT | | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m | | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m | | Position des Wählers | Hörer | | Lautstärkeregelung | Ja | | Beleuchtete Tastatur | Ja | | Anzeigen | Batteriewarnanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Entgangene Anrufe | | Konferenzfähig | Dreiweg | | Mehrstimmiger Klingelton | Ja | | Anz. programmierbare Tasten | 4 | | Anrufservices | Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion | | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige | | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 50 | | Speicher für Anruferkennung | 50 Namen und Nummern | | Kapazität des Telefonbuchs | 100 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 5.3 cm | | Tiefe | 2.5 cm | | Höhe | 12.8 cm | | Gewicht | 82 g | IP-Telefonie | Voice Codecs | G.722, G.711a, G.726, G.711µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip schnurlos, freisprechanlage, ip phone schnurlos |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 65,74* | € 83,54* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 69,97* | € 88,77* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 71,08* | € 90,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 71,29* | € 90,35* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,02* | € 91,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|