Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom M10 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     314-358595
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das snom M10 SC Mobilteil kombiniert elementare Gesprächsfunktionen, wie z.B. das Halten oder Weiterleiten von Anrufen, mit kristallklarer Audioqualität. Das moderne DECT-Mobilteil überzeugt mit einem großen Display und einer beleuchteten Tastatur. Dank des leistungsstarken Akkus kann eine lange Gesprächs- oder Stand-by-Zeit erreicht werden. Die 4 LED-Funktionstasten sind frei programmierbar, u.a. können Anrufe auf mehreren snom M10 SC dank snoms eigener "Shared Call Emulation" Funktion VoIP-Provider-unabhängig geteilt werden.
snom M10 SC - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - DECT - dreiweg Anruffunktion - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Lokalisierung
Europa
Transportgewicht
299 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - nickel-metal hydride
Kapazität
550 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
168 Std.
Gesprächszeit
540 Min.
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
18.6 cm
Anzeige
Typ
Einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
90 x 65 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Tastensperre, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Rufumleitung, OTA-Upgrade (Over the Air), Caller number display (CLIP)
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
200
Speicher für Anruferkennung
200 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
195 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.1 cm
Transporttiefe
6.1 cm
Transporthöhe
18.2 cm
Transportgewicht
299 g
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
7.6 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
5.4 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 20,72*
€ 28,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,49*
€ 34,47*
13 Tage
38
pro Stück
€ 6,29*
ab € 30,48*
€ 41,05*
5 Tage
39
pro Stück
€ 1,00*
ab € 33,25*
€ 44,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,61*
€ 45,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.