Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 50 II UC Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8844607
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     5093-299-2219
EAN/GTIN:
     5706991026214
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Das weltbeste Headset für präzise Kundengespräche* ist jetzt erhältlich. Wir stellen vor: Das Jabra Engage 50 II. Damit hast du es selbst in der Hand, die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Genau genommen hast du es nicht in der Hand, sondern auf dem Kopf. Unsere Engage+ Software bietet dir Anrufanalysen in Echtzeit. So kannst du erfolgreichere Gespräche führen und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Du nimmst auch kleinste Details wahr, denn das Headset verfügt nicht über ein, sondern über drei Mikrofone, die für hohe Soundqualität sorgen und gleichzeitig störende Hintergrundgeräusche herausfiltern. Damit du das hörst, was wirklich wichtig ist. Wir haben das Headset für die tägliche Nutzung entwickelt: Es ist ultraleicht, aber gleichzeitig robust genug, um es einfach in die Tasche stecken zu können. Die flexible Passform und die bequemen Ohrkissen sorgen außerdem dafür, dass du das Headset kaum bemerken wirst. Versprochen.
Jabra Engage 50 II UC Mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
16.7 cm
Gewicht
45 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Details zu Abmessungen & Gewicht
Steuerungseinheit: 68 g
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Schutz
Acustic-Shock-Protection
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kontrolleinheit
Kennzeichnung
OSHA, G616
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Jabra BalancedVoice
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
20 mm
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 50 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 14000
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, programmierbare Taste
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-26 dB FS/Pa
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Mit Mikrofonen
3
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.