Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi POCO F4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8845525
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0BMUEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi POCO F4 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 64 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 20 MP - Moonlight Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
75.95 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
163.2 mm
Gewicht
195 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Moonlight Silver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 870
Taktfrequenz
3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
Kryo 585
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C auf 3,5 Stecker Adapter, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Ladegerät
Batterie
Kapazität
4500 mAh
Schnelladetechnologie
Mi Turbo Charge
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Kontrastverhältnis
5000000:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
True Color, Augenschutz, 100% DCI-P3, DotDisplay
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Max. Helligkeit
1300 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Dolby Vision, Sonnenlichtmodus, MEMC-Technologie
Touch-Abtastrate
360 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
LiquidCool Technology 2.0, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Infrarotsensor (IR), Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 13 for POCO
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Zahlungstechnologie
Google Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 650
Kommunikation
Modem
Snapdragon X55 5G
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio, 2 Dolby Stereo-Lautsprecher
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.45
Sensorauflösung
20 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
64 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Objektivblende
F/1.79
Objektivkonstruktion
6-Element
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.4 µm
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
119 Grad
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Pixelgröße
1.75 µm
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,58*
€ 602,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,72*
€ 572,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,47*
€ 557,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,08*
€ 523,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.