Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 5 51-W4200cs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8845886
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     429470
EAN/GTIN:
     4210201429470
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Die AutoSense-Technologie erkennt und passt sich Ihrer Bartdichte an und erfasst und schneidet so mehr Haare bei jeder Rasur.
Braun Series 5 51-W4200cs - Rasierer - schnurlos - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Easy-Reinigungssystem, AutoSense, EasyClick
Nutzung
Trocken, nass
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Präzisionsaufsatz ¦ Messerkopf-Schutzabdeckung ¦ Ladestation ¦ Netzteil ¦ Reinigungsbürste
Waschbar
Ja
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Ergonomisches Design
Rasierkopftyp
Schwenkbarer Kopf
Rasierer Typ
Folie
Abwaschbarer Kopf
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.