Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC4342 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8846256
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     47C9830
EAN/GTIN:
     0734646736640
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Der Lexmark XC4342 ist auf Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für mittlere bis große Arbeitsgruppen ausgelegt und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute. Das beidseitige Scannen in einem Durchgang ist schnell und präzise, und der 17,8 cm große, tabletähnliche Touchscreen vereinfacht die Bearbeitung Ihrer Aufgaben. Ersatztoner/-druckkassetten mit Unison -Toner bieten eine Reichweite von bis zu 25.000/14.200 Seiten in Schwarz und Farbe, damit Sie nicht aufgeben müssen. Dieses robuste Multifunktionsgerät produziert hochwertige Farbausgaben in einer Vielzahl von Umgebungen.
Lexmark XC4342 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 39.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Seiten
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Interner Kartensteckplatz
Empfohlenes monatliches Volumen
1500 - 15.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten
Ausgabezeit erste Kopie s/w
6.7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
7.3 Sek.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Geräuschpegel
55 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.9 cm
Tiefe
53.3 cm
Höhe
62.1 cm
Gewicht
39 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 39.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 39.5 Seiten/Min. (Farbe)
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
4800CQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Scannen
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Banner, Karton
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
650 Blatt
Ausgabeablagekapazität
300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 550 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt ¦ ADF - 100 Blatt ¦ Ausgabefach - 300 Blatt
Max. Medienkapazität
2850 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 39.5 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 39.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 84 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 84 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 40 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 42 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 40 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 42 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Unterstützte Umschlagformate
Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Verbindungen
Schnittstellen
2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.718,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,86*
€ 2.265,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.884,20*
€ 2.242,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,92*
€ 2.153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,67*
€ 2.094,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,45*
€ 2.044,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.