Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 6920w IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel SIP 6920w IP Phone SIP Telefon - ohne Netzteil
Mitel SIP 6920w IP Phone SIP Telefon - ohne Netzteil
Artikel-Nr.:
     C1006-8846278
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008385
EAN/GTIN:
     7109808702635
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Mitel 6920w IP Phone - VoIP-Telefon - SIP, MiNet - 18 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ EHS/DHSG Port
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromverbrauch
3,4 W (typisch), 1,3 W (Standby)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
HD-Audio
Position des Wählers
Telefon
Anz. programmierbare Tasten
6
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
980 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.726, iLBC, G.722.1, G.722.2, AMR, AMR-WB
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, MiNet
Kompatible Software
MobileLink, Mitel PCLink
Sprachfunktionen
Hi-Q Audio-Technologie
Unterstützte Leitungen
18 Leitungen
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Automatic Call Distribution (ACD), Mitel Teleworker Solution
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.