Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh WG-80 Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8846352
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     03122
EAN/GTIN:
     0027075304383
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz
Zu den Merkmalen gehören eine kompromisslose Wasserdichtigkeit, die für zwei Stunden Dauerbetrieb in 14 Metern Tiefe ausreicht, und eine Frostschutzfunktion, die den Betrieb bei Temperaturen von -10 °C gewährleistet. Mit einer Stoßfestigkeit, die Stürze aus 1,6 Metern Höhe übersteht, und einer Druckfestigkeit, die Kräften von 100 kgf standhält, kann diese robuste Kamera unter allen Bedingungen eingesetzt werden.
Ricoh WG-80 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 16.0 MPix - 1080p - 5x optischer Zoom - Unterwasser bis zu 14 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 1080p - Kompaktkamera
Optisches Zoom
5x
Typ des optischen Sensors
BSI-CMOS
Digitales Zoom
7.2x
Wirksame Sensorenauflösung
16.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
11 mm (1/2.3")
Bildstabilisator
Elektronisch (Pixel Track SR)
AE/AF Control
Face-priority AF
Sensorauflösung
16.0 Megapixel
Gesichtserkennung
Blink Detection-Technologie, Gesichtserkennung AF/AE, Haustiererkennung, Smile Capture, Selbstporträt-Automatikverschluss
Ja
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
9
Einbauleuchte
6x x weiße LEDs
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 14 m
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, AC Power Adapter, USB-Kabel, Makroständer
Schutz
Wasserdicht, stoßfest, frostbeständig, schlagfest, staubdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 300 Schüsse ¦ Wiedergabe - 260 Minuten
Batterietyp
Pentax D-Li92 Lithium-Ionen
Details
Pentax D-Li92 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 5X-Zoom - 5 - 25 mm - f/3.5-5.5
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28 - 140mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Makro-Fokusbereich
1-60cm
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Merkmale
Aspherisches Objektiv
Min. Fokussierungsabstand
50 cm
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 11 Elemente
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Effektiver Blitzbereich
0.2 m - 5.5 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) ¦ 0.2 m - 3.5 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv)
Rotaugen-Reduzierung
Ja
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Digitale Bildrotation, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Filmbearbeitung in Kamera, HDR-Bildverbesserungstechnologie
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.25 cm
Tiefe
2.95 cm
Höhe
6.15 cm
Gewicht
173 g
Gewichtdetails
Nur Kamera: 173 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 194 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch, ISO 125-6400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
4 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Soft, Schwarzweiß, Sepia, Farbe, Fischauge, Natural, Hell, Dynamisch, einfarbig, Miniature, Crossentwicklung, Retro, Farbauszug, Helligkeit, Spielzeugkamera, Starburst, Hoher Kontrast, Farbverstärkung, Diashow
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Surf & Snow, PET, Essen, Feuerwerk, Flower, Nächtliche Szene, Underwater, Sportmodus, Nachtaufnahme plus Porträt, Anti Shake, Kids, Reportage, Freihand-Nachtaufnahme, Dynamic Range (HDR), Intervallaufnahmen
Voreinstellungen für Weißabgleich
Wolframlicht, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (Tageslicht Farbe), Fluoreszierend (Tageslicht Weiß), fluoreszierendes Licht (weiß)
Verschlusstyp
Mechanisch, elektronisch
Bildschirm
Typ
6.9 cm (2.7") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Weitere Suchbegriffe: ricoh digitalcamera, digitalkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.