Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

xtorm XB401 Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8846919
Hersteller:
     Telco Accessories
Herst.-Nr.:
     XB401
EAN/GTIN:
     8718182276732
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
xtorm XB401 - Powerbank - 24000 mAh - 88.8 Wh - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB-C) - auf Kabel: USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
622 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP00, USB Power Delivery
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
24000 mAh - 88.8 Wh
Stromversorgungsgerät
Merkmale
LED-Stromanzeige, Netzschalter
Eingangsanschlüsse
24-poliger USB-C
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 24-poliger USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.4 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
25.3 cm
Transportgewicht
784 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.