Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GS 7340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8849191
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773400
EAN/GTIN:
     4004470773408
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Bomann GS 7340 - Gefrierschrank - Gefrierschrank - Breite: 54.4 cm - Tiefe: 57.1 cm - Höhe: 142.6 cm - 168 Liter - Klasse E - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Geräuschpegel
40 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
168 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
190 kWh
Klimaklasse
N-ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
16.5 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
168 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türangel
Rechts
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Geräuschklasse
C
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eiswürfelform
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße, Rollen
Kennzeichnung
Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.4 cm
Tiefe
57.1 cm
Höhe
142.6 cm
Gewicht
43 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.468 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
57.5 cm
Tiefe (Versand)
59.5 cm
Höhe (Versand)
146.9 cm
Gewicht (Versand)
47 kg
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
7.8 kg/24 Std.
Gefrierschubfächer Anz.
5
Gefrierfachböden/Einschubdetails
1 x Schublade - offen ¦ 4 x Schublade - durchsichtig
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,175*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,585*
€ 362,45615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,675*
€ 354,23325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,355*
€ 344,33245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,175*
€ 307,22825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.