Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Drahtisolierungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20908 Schrumpfschlauch
DeLOCK 20908 Schrumpfschlauch
DeLOCK 20908 Schrumpfschlauch
DeLOCK 20908 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     C1006-8849519
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20908
EAN/GTIN:
     4043619209088
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Dieses Set von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Schläuchen oder Drähten verwendet.
Delock - Drahtisolierungskit - weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, durchsichtig
Produkttyp
Drahtisolierungskit
Produktmaterial
Polyolefin
Paketinhalt
80 x brauner Schrumpfschlauch (2 mm x 50 mm / Schrumpfrate 2:1), 35 x grüner Schrumpfschlauch (4 mm x 50 mm / Schrumpfrate 2:1), 16 x gelber Schrumpfschlauch (6 mm x 50 mm / Schrumpfrate 2:1), 25 x roter Schrumpfschlauch (8 mm x 50 mm / Schrumpfrate 2:1), 15 x blauer Schrumpfschlauch (13 mm x 50 mm / Schrumpfrate 2:1), 12 x weißer Schrumpfschlauch (18 mm x 50 mm / Schrumpfrate 2:1), 50 x transparente Lötdrahtverbinder (AWG 26 - 24), 40 x rote Lötdrahtverbinder (AWG 22 - 18), 20 x blaue Lötdrahtverbinder (AWG 16 - 14), 15 x gelbe Lötkabelverbinder (AWG 12 - 10)
Verpackungsart
Schachtel
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.2 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
4.1 cm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.