Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex 840S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8849878
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-840S-BUN-K9
EAN/GTIN:
     0889728357081
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Dieses robuste Wireless-Telefon bietet Sprache über WLAN bei Verbindung mit dem Unified Communications Manager (UCM). Darüber hinaus sind Webex-Apps vorinstalliert und bieten Benutzern die Möglichkeit, sich für Anrufe, Messaging und Meetings zu verbinden - für eine sichere und zuverlässige Kommunikation.
Cisco Webex 840S - Smartphone - RAM 3 GB / Interner Speicher 32 GB - 4" - 800 x 480 Pixel - rear camera 8 MP - front camera 2 MP
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch - Robust
Breite
66 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Smartphone
Lokalisierung
Weltweit
Integrierte Komponenten
Barcodescanner
Schutz
Stoßsicher, staubgeschützt, wasserfest
Prozessor
Taktfrequenz
1.8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, USB-C Kabel
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, AS/ACIF S004, RSS-210, RSS-102, FCC Part 68, IEC 60529 IP54, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, MIL-STD 810G, EN 61000-6-3, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70, ARIB STD-T71, IP68, VCCI Class B, EN 50360, EN 300 328, AS/NZS CISPR 22 Class B, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, EN 300 386, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, EN 301 893, Directive 2014/53/EU, KN22 Class B, ANSI/IEEE C95.1 (99), EN 301 489-17, CAN/CSA 60950-1, TIA 810 B, TIA 920 A, 47 CFR Part 15 Class B, NZ PTC220 DR
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Kapazität
3040 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Diagonalabmessung
10.2 cm (4")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Schutz
Dragontrail-Glas
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Hot-Swap-Akku
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm
Mobil
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 10
Steuerung
GPS
Service Provider
Nicht angegeben
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/u/ac
WLAN-Sicherheit
WEP, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, EAP-FAST, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
OPUS, G.722, G.711a, G.711u, G.729a
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Flash
Sensorauflösung
8 Megapixel
Arbeitsspeicher
RAM
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,86*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,35*
€ 1.182,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,86*
€ 1.160,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.