Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy XCover6 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8850080
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99933438
EAN/GTIN:
     8806094373486
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy XCover6 Pro - Enterprise Edition - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.6" - 2408 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 8 MP - front camera 13 MP - Telekom - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch - Robust
Breite
79.9 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
168.8 mm
Gewicht
235 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
SAR-Wert
1,229 W/kg (Körper), 1,48 W/kg (Kopf)
Schutz
Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
SM-G736B/DS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Unterstützt Firmware-Updates und Software-Upgrades - 5 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
SM7325
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP68, MIL-STD 810H
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4050 mAh
Sprechzeit
2640 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung: bis zu 18 Std. ¦ Sprechen: bis zu 2640 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Pogo Pin
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
PLS
Diagonalabmessung
16.72 cm (6.6")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2408 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Push-to-Talk-Modus, Glove-Modus, zwei Mikrofone, MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Softwareupdates E-FOTA (Enterprise Firmware Over-the-Air), herausnehmbare Batterie, 5 Jahre Security-Updates, 2 programmierbare Tasten, Knox Capture
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
One UI
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Intelligenter Assistent
Bixby
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 642L
Kommunikation
Modem
Snapdragon X53 5G
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E
Datenübertragung
VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
13 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Barcode-Scanner
Lichtquelle
Dualer LED-Blitz
Digitaler Zoom
10x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 240 fps
Objektivblende
F/1.8
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Benutzerspeicher
101.5 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,16*
€ 682,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,97*
€ 665,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,47*
€ 636,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,76*
€ 587,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.