Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's F1544 Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8850098
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7951010
EAN/GTIN:
     8712285332500
Suchbegriffe:
Bildschirm Bodenhalter
Monitor Bodenhalter
Monitorbodenhalter
TFT-Bodenhalterung
Vogel's F1544 - Aufstellung - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 162,6 cm (bis zu 64 Zoll) - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
1.52 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Cable Inlay System (CIS), Schutzkissen aus weichem Gummi
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 162,6 cm (bis zu 64 Zoll)
Neigung
20°
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, bis zu 400 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange - Höhe: 150 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.004,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,66*
€ 1.237,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,69*
€ 1.233,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,60*
€ 1.220,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,19*
€ 1.209,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,58*
€ 1.195,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.