| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8850268 Herst.-Nr.: IPD109-SP-TG-TR EAN/GTIN: 8020252166455 |
| |
|
| | |
| Tucano - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - 10.9" - klar - für Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation); 11-inch iPad Pro (2. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Klar | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Staubentferner, Reinigungstuch aus Mikrofaser | | Beschichtung | Oleophob | | Schutz | Schlagfest, Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke | | Dicke | 0.33 mm | | Bestimmt für | Tablet | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 10.9" | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (2. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzglas, ipad zubehör, displayfolie panzerglas |
| | |
| |