Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8851496
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193889-4
EAN/GTIN:
     0088381859059
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
NIMH Akku
Makita 9034 - Batterie - NiMH - 2.6 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
490 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
2.6 Ah
Bereitgestellte Spannung
9.6 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.