Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL4020 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8851504
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     191L29-0
EAN/GTIN:
     0088381574549
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Akku für Werkzeug
Makita BL4020 - Batterie - Li-Ion - 2 Ah - 72 Wh - für Makita LS003GZ01, UH004GD201
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.8 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
690 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
2 Ah - 72 Wh
Bereitgestellte Spannung
40 V
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Kurzschlussschutz, sturzsicher, wasserfest, 4 LED Batteriefüllstands-Messgerät, feuchtebeständig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita LS003GZ01, UH004GD201
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.