Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8851505
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193059-5
EAN/GTIN:
     0088381152105
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
NIMH Akku
Makita 1235 - Batterie - NiMH - 2.8 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
750 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
2.8 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.