Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W Basic 495/022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8851671
Hersteller:
     Schneider Kreuznach
Herst.-Nr.:
     1102641
EAN/GTIN:
     4012240049806
Suchbegriffe:
Effekt-Filter
effekt-filter 58 mm
effekt filter
Gelbfilter können beispielsweise Landschaftsaufnahmen mehr Brillanz verleihen und die Grüntöne von Pflanzen und Laub differenzieren. Gelb- und Orangefilter können aus bloßen Wölkchen Wolken zaubern, während Rotfilter diese zu dramatischer Sturmstärke steigern oder Mondlichteffekte bei Tageslicht erzeugen können. Das B+W 022 Gelbfilter 495 gilt als Basisfilter für jeden Schwarzweißfotografen. Ein bewölkter Himmel sieht sehr natürlich aus, ist aber noch nicht dramatisch. Fernsichten mit leichtem Dunst werden klarer - ein ideales Filter vor allem für Landschaften und Pflanzenaufnahmen.
B+W Basic 495/022 - Filter - Gelb - 58 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rund
Produkttyp
Filter
Filterdurchmesser
58 mm
Filterstärke
0.75 mm
Filter
Filterfarbe
Gelb
Für
Kamera
Beschichtung
MRC-beschichtet
Filterbefestigung-Typ
Anschrauben
Filterfaktor (Tageslicht)
2
Filterrahmenmaterial
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.