Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W Basic 495/022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8851672
Hersteller:
     Schneider Kreuznach
Herst.-Nr.:
     1102646
EAN/GTIN:
     4012240049851
Suchbegriffe:
Effekt-Filter
effekt filter
Die Filter selbst sind farbig, werden aber hauptsächlich verwendet, um ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Kontraste zu erzielen. So können Sie zum Beispiel den Wolken Glanz verleihen. Diese Filter eröffnen ein breites Spektrum an Möglichkeiten, insbesondere für experimentelle Fotografie und das Spiel mit Kontrasten.
B+W Basic 495/022 - Filter - Gelb - 77 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rund
Produkttyp
Filter
Filterdurchmesser
77 mm
Filterstärke
0.75 mm
Filter
Filterfarbe
Gelb
Für
Kamera
Beschichtung
MRC-beschichtet
Filterbefestigung-Typ
Anschrauben
Filterfaktor (Tageslicht)
2
Filterrahmenmaterial
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.