Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue 818


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8853544
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N6600002
EAN/GTIN:
     4713264283947
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Makellose Bildgebung und nahtlose Konnektivität für optimalen Schutz.
Mio MiVue 818 - Kamera für Armaturenbrett - 1440 p / 30 BpS - 5.0 MPix - Wireless LAN, Bluetooth - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1440 p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
Wireless LAN, Bluetooth
Sensorauflösung Camcorder
5.0 MPix
Sensoren
G-Sensor
Bildaufnahmeformat
JPEG
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wi-Fi OTA-Update (Over-the-Air)
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Klebehalterung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Details
240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.8 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Laden über USB, Bewegungserkennungstechnologie, Voice Alert, Zweifache Aufnahme mit optionaler rückwärtiger Kamera
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.56 cm
Tiefe
3.61 cm
Höhe
5.47 cm
Gewicht
86.1 g
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Datums- und Zeitstempel, Sicherheitskamerawarnungen, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Stop & Go-Warnung, Kopflampen-Erinnerung, Geschwindigkeitsalarm, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Warnsystem für durchschnittliche Geschwindigkeit, Event Recording Modus, GPS-Kennzeichnung, HUD Speed-Display, Tempomat-Erinnerung, Parkmodus (mit optionalem Hardware-Kit), Funktion "Mein geparktes Auto suchen"
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
6.9 cm (2.7") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.