Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure F10 Fresnel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aputure F10 Fresnel
Artikel-Nr.:
     C1006-8854431
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     AMOF10FRESNEL
EAN/GTIN:
     6971842181315
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Aputure F10 Fresnel - Fresnel-Linse - 34.6 cm x 34.046 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.6 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
34.046 cm
Gewicht
3.85 kg
Produkttyp
Lichtformer
Lichtsteuerung
Merkmale
Heat-resistant, up to 10x light output increase
Lichtlenker-Typ
Fresnel-Linse
Tasche im Lieferumfang enthalten
Ja
Beleuchtungswinkel (Grad)
15-45
Fassung
Bowens-Bajonett
Weitere Suchbegriffe: aputure softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.