Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue M700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8855884
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N6280022
EAN/GTIN:
     4713264285958
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Integriertes WLAN und WQHD 2K 1440P Motorrad-Dashcam.
Mio MiVue M700 - Kamera für Armaturenbrett - 5.0 MPix - 1440 p / 30 BpS - Wireless LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1440 p
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
Wireless LAN
Sensorauflösung
5.0 Megapixel
Max. Videoauflösung
2560 x 1440
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wasserdichtes USB-Kabel, O-Halterung
Schutz
Wasserdicht, IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Software
Software
MiVue Manager, MiVue Pro
Batterie
Batterietyp
Integriert
Details
1140 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.0 - Weitwinkel
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Integriertes Mikrofon, Backup-Aufzeichnung, simultaner Lade-/Aufnahmemodus, Zweifache Aufnahme mit optionaler rückwärtiger Kamera
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
9.23 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
90.5 g
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 2560 x 1440 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 60 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.